Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESLING Sonnensegel Dreieck 90 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NESLING Sonnensegel Dreieck 90 Grad
NESLING Sonnensegel Dreieck 90 Grad
NESLING Sonnensegel Dreieck 90 Grad
NESLING Sonnensegel Dreieck 90 Grad
NESLING Sonnensegel Dreieck 90 Grad
NESLING Sonnensegel Dreieck 90 Grad
Artikel-Nr.:
     400-2197274
Hersteller:
     NESLING
Herst.-Nr.:
     H17240
EAN/GTIN:
     8717677460687
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel dreieck
sonnensegel pvc

NESLING Sonnensegel Dreieck 90 Grad


Sonnensegel Coolfit, dreieckig, 400x400x570 cm, aus Polyethylen (HDPE) 285 g/m² in sand, in praktischer Aufbewahrungstasche verpackt

  • trendige und funktionale Schattenlösung
  • bis 95% Schutz gegen schädliche UV-Strahlung
  • kann die ganze Saison draußen bleiben (März bis September)
  • Schimmelresistent
  • Einfach zu montieren
  • Kantenabschluss mit Rand Verstärkung
(1) Sonnensegel: L: 400 cm x B: 400 cm x H: 5700 cm, Gewicht: 2,3 kg
- Ausführung: Schimmelresistent, - Farbe: natur, - Form: Dreieck mit rechtem Winkel, - Maße: 400x400x570cm, - Material: HDPE, - Stoffgewicht g/m²: 285g/m²

Größe 4,0x4,0x5,7 m
Farbe sand


Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
2,8 kg
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: NESLING, N50109034, Coolfit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.