Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solino Sonnensegel ecru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solino Sonnensegel ecru
Solino Sonnensegel ecru
Solino Sonnensegel ecru
Solino Sonnensegel ecru
Solino Sonnensegel ecru
Artikel-Nr.:
     400-2202004
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     H16886
EAN/GTIN:
     4055938030373
Suchbegriffe:
Sonnensegel

Solino Sonnensegel ecru


Material:
- 100% Polyethylen
- Maße: 500x500x500cm, - Schirmform: dreieckig, - Stoffgewicht g/m²: 180g/m²

Form Dreieck
Größe 500cm
Farbe ecru

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
47
€ 4,95*
ab € 61,28*
€ 77,97*
7 Tage
47
€ 6,99*
ab € 73,70*
€ 93,82*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.