Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg inkl. Duschwanne, alu-natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg inkl. Duschwanne, alu-natur
ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg inkl. Duschwanne, alu-natur
ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg inkl. Duschwanne, alu-natur
ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg inkl. Duschwanne, alu-natur
ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg inkl. Duschwanne, alu-natur
ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg inkl. Duschwanne, alu-natur
Artikel-Nr.:
     400-2202971
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     EP326006501500
EAN/GTIN:
     4060991057007
Suchbegriffe:
Duschkabine
Brausewanne
Duschwanne
duschkabine eckeinstieg

ExpressPlus Alexa Style 2.0 Duschkabine Eckeinstieg inkl. Duschwanne, alu-natur


Die Duschkabine mit Eckeinstieg der Serie Alexa Style 2.0 verleiht jedem Raum eine besondere Atmosphäre: Insgesamt vier klare Echtglaselemente (ESG), von denen zwei feststehend sind, lassen jeden Raum geräumiger wirken. Die zwei nach außen öffnenden Drehtüren sind mit eleganten Aluminiumprofilen in der Farbe alu-natur an den feststehenden Seitenteilen befestigt, sodass ein komfortabler Einstieg in den Duschbereich ermöglicht wird. Auch die formschönen Stabilisationsbügel folgen dem Design der Profile und erstrahlen in Alu-Natur. Sie gewährleisten zudem einen sicheren Stand der Duschkabine.
Des Weiteren lassen sich die Drehtüren dank des integrierten Heb-Senk-Mechanismus ausgesprochen ruhig bewegen. Die zwei Stabgriffe liegen angenehm in der Hand.
Dieses Produkt wird mit einer Duschwanne mit flacher Einstiegshöhe geliefert.
- Breite: 200, - Duschtyp: Eckeinstieg, - Farbe: alu-natur, - für Wannenmaß: 885 mm - 903 mm, - Gewicht: 47 kg, - Glasart: Sicherheitsglas (ESG), - Glasdekor: Klarglas, - Glasstärke: 5 mm, - Höhe: 2080, - Länge: 590, - Material: Aluminium, Sanitär-Acryl, - Produktart: Duschkabine, - Serie: Alexa Style 2.0, - Türart: Eckeinstieg
Duschkabinen Set (Eckeinstieg) mit Duschwanne flach (ohne Stellfüße und Ablauf)
Größe 90x90cm



Weitere Informationen:
Farbe:
alu-natur
Gewicht:
47 kg
Material:
Aluminium, Sanitär-Acryl
Länge:
590
Breite:
200
Höhe:
2080
Weitere Suchbegriffe: brausewanne, Set, Dusche, Duschabtrennung, Duschwand, Tür und Seitwand, Ecke, Eckdusche, Duschbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 638,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,24*
€ 901,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,77*
€ 894,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,94*
€ 830,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,28*
€ 794,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,74*
€ 760,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.