Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ExpressPlus Badewannenfaltwand 2-teilig, 140x112cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExpressPlus Badewannenfaltwand 2-teilig, 140x112cm
ExpressPlus Badewannenfaltwand 2-teilig, 140x112cm
ExpressPlus Badewannenfaltwand 2-teilig, 140x112cm
Artikel-Nr.:
     400-2202972
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     EP1653 04 72
EAN/GTIN:
     4060991056321
Suchbegriffe:
Badewannenaufsatz
Duschabtrennung für Badewanne
Duschwand für Badewanne
Duschkabine

ExpressPlus Badewannenfaltwand 2-teilig, 140x112cm


Diese rahmenlose Badewannenfaltwand von Schulte besteht aus zwei Echtglaselementen (ESG), die jeweils eine Stärke von 3 mm aufweisen. Darüber hinaus sind die Gläser mit einem modernen Querstreifendekor ausgestattet, welcher zum einen dekorativ auf Ihr Bad wirkt und zum anderen als praktischer Sichtschutz fungiert. Neben seiner modernen Optik überzeugt der Artikel außerdem mit hoher Langlebigkeit: Die Gläser der Badewannenfaltwand sind nach DIN Norm EN 12150 gefertigt und halten dementsprechend auch starken Belastungen durch Schläge, Stöße, Biegungen oder Temperaturschwankungen stand. Auch die zwei formschönen Profile in Alpinweiß unterstreichen die Optik und tragen zur Stabilität des Badewannenaufsatzes bei.
- Breite: 75, - Farbe: weiß, - Gewicht: 14,8 kg, - Glasdekor: Dekor Querstreifen, - Höhe: 1510, - Länge: 775, - Material: Aluminium, - Produktart: Badewannenfaltwand, - Serie: Komfort
Badewannenfaltwand und Montagematerial
Ausführung weiß mit Dekor Querstreifen



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
14,8 kg
Material:
Aluminium
Länge:
775
Breite:
75
Höhe:
1510
Weitere Suchbegriffe: badewannenaufsatz, Badewannenfaltwand, Badewannenabtrennung, Spritzschutz, Bad, Badewanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,53*
€ 326,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,67*
€ 319,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,96*
€ 308,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.