| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2202973 Herst.-Nr.: EP3380 01 50 EAN/GTIN: 4060991056352 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ExpressPlus Badewannenfaltwand 2-teilig mit Seitenwand, alu-natur, 140x116x70cm Diese Badewannenfaltwand von Schulte besteht aus insgesamt drei Echtglaselementen (ESG). Jedes dieser Elemente weist eine Stärke von 5 mm auf und wurde nach der DIN Norm EN 12150 gefertigt. Dank dieser fachmännischen Verarbeitung weist das Glas eine besonders hohe Stabilität auf und kann auch starken Belastungen durch Schläge, Stöße, Biegungen oder Temperaturschwankungen ohne Weiteres standhalten. Die klaren Scheiben lassen dank ihrer brillanten Transparenz außerdem auch kleine Bäder geräumiger erscheinen und wirken sich positiv auf die gesamte Atmosphäre des Raums aus. Die formschönen Scharniere sowie das dezente Profil zwischen Seitenwand und Faltelementen sind in der Farbe Alunatur gehalten und runden die Optik der Badewannenfaltwand mit Seitenwand ab. - Breite: 80, - Farbe: alu-natur, - Gewicht: 35 kg, - Glasdekor: Klarglas, - Höhe: 1420, - Länge: 770, - Material: Aluminium, - Produktart: Badewannenfaltwand, - Serie: Komfort Badewannenfaltwand mit Seitenwand inkl. Deckenstrebe und Montagematerial Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | alu-natur | Gewicht: | 35 kg | Material: | Aluminium | Länge: | 770 | Breite: | 80 | Höhe: | 1420 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: badewannenaufsatz, Badewannenfaltwand, Badewannenabtrennung, Spritzschutz, Bad, Badewanne, Seitenwand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |