| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2212918 Herst.-Nr.: TECBW3415 EAN/GTIN: 4035300976973 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANTIDROP Duschsystem rund chrom ANTIDROP Duschsystem Gebogenes Modell, Bestehend aus: Steigrohr, Material: Edelstahl, Rohrdurchmesser: 22 mm, Länge: 930 mm, Ausladung: 418 mm, Höhenverstellbare Wandkloben, Zur Verwendung alter Bohrlöcher variabler Bohrlochabstand - (Reno-Funktion), Drucktasten-Schieber, Verchromt, Kopfbrause, Material: ABS-Kunststoff, Mit Antidrop-Funktion - verhindert ein Nachtropfen der Kopfbrause nach dem Duschen, Mit Kugelgelenk, Kopfgröße: Ø 203 mm, Sprayplatte: verchromt, 1 Strahlart, Normal-Strahl, Antikalk Funktion, Verchromt, Handbrause, Material: ABS-Kunststoff, Kopfgröße: 51 x 70 mm, Sprayplatte: verchromt, 1 Strahlart, Normal-Strahl, Antikalk Funktion, Verchromt, Brauseschlauch, Material: Edelstahl, ½“ Konus x ½“ Überwurfmutter, Länge: 1,50 m, Verchromt, Anschlussschlauch, Material: Edelstahl, Zum Anschluss des Duschsystems an die Dusch-Armatur, ½“ Überwurfmutter x ½“ Überwurfmutter, Länge: 0,50 m, Verchromt, Umsteller , Material: Messing, 2 x ½“ Anschlussgewinde (Außengewinde), Ermöglicht die Umstellung zwischen Kopf- und Handbrausenbetrieb, Verchromt, Inkl. Dichtungen und Montagematerial, Die Antidrop-Technologie verhindert ein Nachtropfen von Restwasser aus der Kopfbrause. Ein erneutes Nachwischen, nachdem die Dusche schon trockengewischt war, entfällt somit komplett. Farbe: Verchromt Durchflussmenge bei 3 bar: Kopfbrause: 11,20 l/min, Handbrause: 9,20 l/min Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,7 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |