Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G
Artikel-Nr.:
     400-2214193
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016A2106
EAN/GTIN:
     3165140979979
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge

Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G


Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G. Stark und präzise: die mit gängigen Führungsschienensystemen kompatible Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional für kraftvolle Schnitte bis 57 mm. Ihr starker Motor liefert genug Leistung für tiefe Schnitte bei verschiedensten Anwendungen, die eine hohe Sägekraft erfordern. Die Akku-Kreissäge ist mit dem Bosch Führungsschienensystem für präzises Sägen kompatibel, ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita. Sie verfügt über eine schnelle Motorbremse, die für erhöhten Anwenderschutz das Sägeblatt sofort stoppt. Die GKS 18V-57 G Professional sägt Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Zusätzlich ist die GKS 18V-57 G Professional mit LED-Licht, Gebläse, Absaugstutzen, Sanftanlauf, Spindelarretierung und gestanzter Stahlfußplatte ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten: L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602), 2x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH), Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
- Akkuspannung: 18 V, - Breite: 36, - Gewicht: 7,2 kg, - Höhe: 25,6, - Länge: 44,2, - Leerlaufdrehzahl: 3.400 min-1, - Produktart: Kreissäge, - Sägeblattbohrungsdurchmesser: 20 mm, - Schwert, Länge: 2,5 m/s²
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1.7/1.2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602), 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH), Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)




Weitere Informationen:
Gewicht:
7,2 kg
Länge:
44,2
Breite:
36
Höhe:
25,6
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 330,49*
€ 354,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,33*
€ 356,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,59*
€ 357,22*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 334,67*
€ 359,77*
Lager 400
8
Frei Haus
ab € 450,62*
€ 528,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,19*
€ 628,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,62*
€ 623,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,95*
€ 564,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,47*
€ 553,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,62*
€ 536,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5130
ab € 524,53*
Sonstiges
Bosch
06016B5100
ab € 314,37*
Sonstiges
Bosch
0 601 6B5 171
ab € 580,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.