Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser mit Feststellung 120/150mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser mit Feststellung 120/150mm FORTIS
Gradmesser mit Feststellung 120/150mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     400-2219549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784787338
EAN/GTIN:
     4317784787338
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser

Gradmesser mit Feststellung 120/150mm FORTIS


Gradmesser

•Aus Leichtmetall
•Oberfläche gehärtet (62 HRC), abriebfest
•Offener, halbrunder Bogen
•Zum Messen von Winkelgraden von 0 bis 180°
•Mit Feststellschraube
- Schenkellänge: 150 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,147 kg
Weitere Suchbegriffe: Winkelmesser, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
10
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 11,96*
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 9,72*
€ 13,88*
8 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 14,02*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 14,11*
Lager 400
35
1
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.