Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopftuch Gewebe, feuer- fest, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopftuch Gewebe, feuer- fest, blau
Kopftuch Gewebe, feuer- fest, blau
Artikel-Nr.:
     400-2220514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23-3612
EAN/GTIN:
     8718564521481
Suchbegriffe:
Bandana
Kopftuch
Feuerschutzhaube
Flammenschutzhaube

Kopftuch Gewebe, feuer- fest, blau


Kopftuch aus Gewebe Nr. 23-3612

Eigenschaften:
•Innenfutter für kühlen Tragekomfort
•Angenehm weich
•Farbecht auch nach dem Waschen
•Feuerfest
•Die flammhemmenden Eigenschaften des Produkts gelten für 5 Wäschen bei 40 ° C
•Schweißaufsaugende Beschichtung
Ausführung:
•Vorgeschrumpft
Zulassung/Norm: Nach EN ISO 11611:2007 Class 1/A1+A2
- Farbe: blau





Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,07 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 6,65*
3 Tage
33
5
€ 5,99*
ab € 5,36*
€ 6,89*
1 Tag
45
5
€ 5,45*
ab € 5,44*
€ 6,99*
7 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,23*
Lager 400
121
1
€ 4,95*
ab € 11,44*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.