Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenfüllmesser Pneulight, 0-12bar, Momentstecker ungeeicht EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reifenfüllmesser Pneulight, 0-12bar, Momentstecker ungeeicht EWO
Reifenfüllmesser Pneulight, 0-12bar, Momentstecker ungeeicht EWO
Artikel-Nr.:
     400-2221533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     471.223
EAN/GTIN:
     4030875027754
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Reifenfüllmesser Pneulight, 0-12bar, Momentstecker ungeeicht EWO


Handreifenfüllmesser pneulight

•Auch geeignet für Reifengas (Stickstoff), nicht eichfähig
•1/4 "-Innengewinde
•Kupplungsstecker DN 7,2
•Pistolenkörper und Hebel aus Polyamid 6 GK30 (PRAL5012)
•Kolben aus Hostaform C, Dichtung aus NBR, P
•Max. Betriebsdruck: 10 bar
•Empf. Arbeitsdruck: 4 - 6 bar
•Betriebstemperatur: +10 °C bis +50 °C
•Medium: gereinigte Luft
•Manometer (Gütekl. 1,6): Ø 63 mm, überdrucksicher, Teilstrich 0,1 Präzisionsmanometer mit Kappe






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,647 kg
Weitere Suchbegriffe: Handreifenfüller, Handreifenfüllmesser, Reifenfüller, Reifenfüllmesser, ewo manometer, druck messgerät, Füllmesser, Hand-Reifenfüllmesser, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 30,34*
€ 37,29*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 30,51*
€ 37,33*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 30,88*
€ 37,83*
90 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,00*
ab € 31,34*
€ 38,14*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 50,56*
€ 60,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
356.121
ab € 37,88*
Ähnlich
k.A.
ab € 94,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.