| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2222473 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784771832 EAN/GTIN: 4317784771832 |
| |
|
| | |
| Spiralb. D338RN rollg abg15,00mm HSS FORTIS Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, dampfbehandelt •HSS •DIN 338 •Typ N •Spitzenwinkel 118° •Abgesetzter Schaft •Rechtsschneidend Lieferung: In Kunststoffbox. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,132 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,34* | € 7,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,35* | € 7,74* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,68* | € 8,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,61* | € 9,32* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,06* | € 9,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|