Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. DIN338RN HSSCo 3,90mm gesch. PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. DIN338RN HSSCo 3,90mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSSCo 3,90mm gesch. PTG
Artikel-Nr.:
     400-2222552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     333850390
EAN/GTIN:
     4040389034339
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralb. DIN338RN HSSCo 3,90mm gesch. PTG


Spiralbohrer-RATIOLINE, gold-finish

•HSS-Co
•DIN 338
•Typ N
•Spitzenwinkel 130°
•Spiralwinkel 30-35°
•Ab Ø3,0 mm mit Kreuzanschliff
•Schaft zylindrisch
•Rechtsschneidend
•Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert, bis ca. 800 N/mm²), Grau- und Temperguss,, hochlegierte Stähle sowie Vergütungs- und Einsatzstähle, insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle

Lieferung: In Quadropack mit Aufhänger.






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,006 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, spiralbohrer din 338 3,9mm, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer, HSS-Co-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 0,98*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,10*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,16*
15 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 0,81*
€ 1,21*
Lager 400
12
1
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.