| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2229089 Herst.-Nr.: T353004R EAN/GTIN: 4035300978458 |
| |
|
| | |
| Spültisch-Geruchverschluss Rezyklat 11/2x40 Rezyklat Spültisch-Röhren-Geruchverschluss Aus Recycling Kunststoff, Mit Ablaufanschluss für Wasch- oder Spülmaschine, Universell verstellbar, 1 1/2" IG, ø 40 mm Rezyklate ersetzen Kunststoff-Neugranulate Aus gebrauchten Verpackungen, die aus Wertstoffsammlungen stammen, lassen wir neue Produkte entstehen. Dabei sind die Materialeigenschaften nahezu gleichwertig wie bei Neugranulaten. Permanente Kontrollen gewährleisten eine konstante, gleichbleibende Qualität. Durch den Einsatz von Rezyklaten entstehen in der Fertigung 30% weniger Treibhausgase. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,281 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 3,13* | € 5,34* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,76* | € 7,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|