Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sergio Dining Sessel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sergio Dining Sessel
Sergio Dining Sessel
Sergio Dining Sessel
Sergio Dining Sessel
Sergio Dining Sessel
Sergio Dining Sessel
Artikel-Nr.:
     400-2230262
Hersteller:
     Garden Impressions
Herst.-Nr.:
     58046EG
EAN/GTIN:
     8713002580464
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Außenstuhl
Garten Stapelsessel

Sergio Dining Sessel


Der Sergio Dining Stuhl der Qualitätsmarke Garden Impressions überzeugt durch sein modernes Design in Zusammenspiel mit seinem hohen Sitzkomfort und eignet sich daher optional für die Kombination mit der Lounge Gruppe. Das Gestell besteht aus hochwertigem Aluminium und ist durch die Pulverbeschichtung rostfrei. Im Lieferumfang sind zusätzlich ein Sitz- und Rückenkissen mit Reißverschluss inbegriffen, sodass sie gewaschen werden können. Es wird durch ein Klettverschluss am Rahmen des Stuhls befestigt, damit es rutschfest bleibt. 


- Farbe Bezug: light grey (hellgrau), - Gestellfarbe: carbon black, - Gewicht: 4 kg, - Maße: 60x93x72,5 cm (BxHxT), - Material: pulverbeschichtetes Aluminium, - mit Armlehnen: Ja, - witterungsbeständig: Ja

Farbe Carbon Black/Light Grey



Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Material:
pulverbeschichtetes Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.