Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Sockelleuchte Todd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Sockelleuchte Todd
Außen-Sockelleuchte Todd
Artikel-Nr.:
     400-2232636
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     47684/82
EAN/GTIN:
     4004353121340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorscha...

Außen-Sockelleuchte Todd


Für Sockel im Garten gemacht erstrahlt die Stehleuchte Todd Einfahrten und Terrassen gleichermaßen. Mit einer Höhe von 0,4m ist sie eher ein kleiner Vertreter der Stehleuchten und erfüllt doch ihren Zweck. Der eingesetzte E27-Sockel ermöglicht das problemlose Wechseln des Leuchtmittels. Die Leuchte ist konzipiert für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Sämtliches benötigtes Montagematerial ist im Lieferumfang bereits inbegriffen.

SPRITZWASSERSCHUTZ - Diese Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgezeichnet und ist damit bestens gerüstet für den Außenbereich - auch dort, wo der Witterungsschutz nicht so hoch ist.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom
- Breite: 205, - Gewicht: 1,652 kg, - Höhe: 400, - Länge: 105
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,652 kg
Länge:
105
Breite:
205
Höhe:
400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
103
€ 4,95*
ab € 29,63*
€ 41,25*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 37,95*
€ 52,58*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 61,92*
€ 80,24*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.