Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Thermojacke DCJ206ZL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Thermojacke DCJ206ZL
Akku-Thermojacke DCJ206ZL
Artikel-Nr.:
     400-2235754
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCJ206ZL
EAN/GTIN:
     0088381867788
Suchbegriffe:
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Kleidung
Heizbekleidung
Heizkleidung

Akku-Thermojacke DCJ206ZL


Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!
Für wohlige Wärme auf der kalten Baustelle
Winddicht, wasserabweisend
Akku wird in der Rückentasche verstaut
2 Heizzonen: Rücken und Schulter

- Farbe: neongelb, - Größe: L, - Material: Material Aussenstoff: 100% Nylon, Material Füllung: 100% Polyester,Material Innenfutter: 100% Nylon

Größe L
Farbe neongelb


Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb
Gewicht:
2,125 kg
Material:
Material Aussenstoff: 100% Nylon, Material Füllung: 100% Polyester,Material Innenfutter: 100% Nylon
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 139,98*
€ 168,72*
€ 3,50*
ab € 163,31*
€ 194,80*
Frei Haus
ab € 158,57*
€ 194,80*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 162,86*
€ 194,84*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,71*
€ 260,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,63*
€ 304,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,71*
€ 267,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.