Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Klimaweste DFV210Z3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Klimaweste DFV210Z3XL
Akku-Klimaweste DFV210Z3XL
Artikel-Nr.:
     400-2235783
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DFV210Z3XL
EAN/GTIN:
     0088381864268
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Kühl-Weste

Akku-Klimaweste DFV210Z3XL


Erhältlich in den Größen M, L, XL, 2XL, 3XL
Zwei flache Lüfter mit BL-Motor für mehr Komfort
Zum Herabkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung
Akku-Adapter muss zur Maschinenwäsche entnommen werden
3 Taschen: Brusttasche und Seitentaschen (rechts/links) mit Reißverschluss
Mit Tunnelzug am Saum

- Farbe: weiß- grau, - Größe: 3XL, - Material: Material Aussenstoff 100% Polyester

Größe XXXL



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß- grau
Gewicht:
0,972 kg
Material:
Material Aussenstoff 100% Polyester
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,20*
€ 120,41*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,31*
€ 120,42*
€ 4,90*
ab € 106,71*
€ 129,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,52*
€ 139,03*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,48*
€ 168,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.