Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Artikel-Nr.:
     400-2243838
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     2231012067
EAN/GTIN:
     4009146535731
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter



- Gewicht: 1,244 kg, - Länge: 120, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Schlossschraube
10 Stück
Gewindelänge 26mm
Länge 120mm
Oberfläche verzinkt
Menge 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,244 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
120
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 10,10*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 10,12*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,37*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 17,94*
€ 24,33*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.