| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2244021 Herst.-Nr.: 4020450 EAN/GTIN: 4006825638677 |
| |
|
| | |
| Akku-Kompressor TE-AC 36 6 8 Li OF Set-Solo Der Einhell Akku-Kompressor TE-AC 36/6/8 Li OF Set ist vielseitig einsetzbar. Ausgestattet mit 6 l-Tank, wird er betrieben von Power X-Change- Akkus, verwendbar in allen Geräten der Systemfamilie. Der Motor ist öl- und servicefrei. Viele Anwendungen bis 8 bar sind regulierbar mittels Druckregler. Manometer und Schnellkupplung sind für den geregelten Arbeitsdruck vorhanden. Ergonomisch dank Handgriff, Bauform und vibrationsgedämpfter Standfüße, ist die Wartung einfach durch den Entwässerungshahn. Das Sicherheitsventil sorgt für Anwendersicherheit. Zum Set gehören Ausblaspistole, Reifenfüllmesser, 8-tlg. Adapter-Set und 2, 5m Gewebeschlauch. Auf den Kessel gewährt Einhell 10 Jahre Garantie. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. - Abgabeleistung: bei 0 bar: 90 L/min, bei 4 bar 55 L/min, bei 7 bar 38 L/min, - Akkukapazität: mindestens 1,5 Ah, - Akkutechnologie: Li-Ion, - Ansaugleistung: 130 L/min, - Anzahl Druckanschlüsse: 1,0, - Anzahl Zylinder: 1 Stk., - Arbeitsdruck: 8 bar, - Breite: 32,5, - Drehzahl: Motordrehzahl 16000 min^-1, Pumpendrehzahl 3200 min^-, - Druck: -, - Füllleistung: -, - geeignet für: Aufblasarbeiten aller Art, - Gewicht: 9,7 kg, - Höhe: 36,5, - Kesselgröße: 6L, - Länge: 44, - Motorleistung: -, - Spannung: 2 x 18 V Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,7 kg | Länge: | 44 | Breite: | 32,5 | Höhe: | 36,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 150,85* | € 176,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 153,85* | € 178,53* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 158,89* | € 182,60* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,52* | € 189,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,08* | € 205,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|