Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus
Gewächshaus
Artikel-Nr.:
     400-2244615
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40003776
EAN/GTIN:
     4046806120845
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus


Gewächshaus 5000/4DT - Die Eindeckung aus Hohlkammerplatten (HKP) sorgt für solide Isoliereigenschaften. Sie federn Temperatureinbrüche wie zu Saisonbeginn und besonders nachts ab, aber schützen die Pflanzen auch vor zu intensiver Sonneneinstrahlung. So müssen sich Einsteiger um beides nur bedingt kümmern, wenn das Gewächshaus richtig eingedeckt ist. Im Vergleich zu Glas sind Hohlkammerplatten zudem bruchsicherer und leichter. Das aufstellbare Dachfenster gewährt eine optimale Belüftung, vor allem an heißen Tagen. Neben den Dachfenstern gehören auch die Regenrinnen zur Standardausstattung. Für den ebenerdigen und rechtwinkligen Aufbau des Gewächshauses ist ein Fundamentrahmen (H 12,5 cm) aus verzinktem Stahlblech besonders hilfreich (Zusatzartikel nicht im Lieferumfang enthalten).
- Verglasung: 4mm Polycarbonat

Größe 1,95x2,57x1,97 m



Weitere Informationen:
Gewicht:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Mr. Gardener Gewächshaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,49*
€ 617,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,91*
€ 613,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,10*
€ 598,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,57*
€ 577,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,29*
€ 520,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.