Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluss, Stop 13–15 mm (1/2–5/8”), 30er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchanschluss, Stop 13–15 mm (1/2–5/8”), 30er
Schlauchanschluss, Stop 13–15 mm (1/2–5/8”), 30er
Schlauchanschluss, Stop 13–15 mm (1/2–5/8”), 30er
Schlauchanschluss, Stop 13–15 mm (1/2–5/8”), 30er
Artikel-Nr.:
     400-2244875
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1027080
EAN/GTIN:
     6411501511058
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluß

Schlauchanschluss, Stop 13–15 mm (1/2–5/8”), 30er


Schneller, komfortabler Anschluss und Gerätewechsel am Schlauchende
• Beim Entkuppeln stoppt das Wasser automatisch
• SoftGrip™ & ergonomisches Design
• Farbkennzeichnung für einfache Schlauch- & Anschlusszuordnung
- Breite: 3,9, - Gewicht: 0,03 kg, - Höhe: 6,4, - Länge: 4,6





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,03 kg
Länge:
4,6
Breite:
3,9
Höhe:
6,4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 8,58*
Lager 400
15
1
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 10,62*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.