Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obstpresse, Saftpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obstpresse, Saftpresse
Obstpresse, Saftpresse
Artikel-Nr.:
     400-2246025
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     30001
EAN/GTIN:
     4015671300010
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse

Obstpresse, Saftpresse


Perfekte Saftpresse: Obstpresse und Beerenpresse für frische Säfte. Entdecken Sie die perfekte Lösung für die Saftgewinnung: unsere Obstpresse und Beerenpresse. Ideal für große Mengen an Äpfeln, Birnen und Beeren, liefert diese robuste Saftpresse stets frischen und aromatischen Saft. Der leistungsstarke mechanische Antrieb durch die stabile Stahlspindel garantiert eine einfache Handhabung und erstklassige Ergebnisse. Genießen Sie täglich gesunde, selbstgemachte Säfte mit minimalem Aufwand. Investieren Sie in Qualität und Effizienz mit unserer langlebigen Obstpresse und Beerenpresse.

Das Gerät ist leicht zu reinigen, wodurch es nicht nur praktisch im täglichen Gebrauch ist, sondern auch eine langanhaltende Freude bereitet. Die hochwertige Verarbeitung aus robusten Materialien garantiert eine lange Lebensdauer, sodass Sie über viele Jahre hinweg frischen Saft genießen können. Gönnen Sie sich und Ihrer Familie den Genuss von frischen Säften und profitieren Sie von den zahlreichen gesundheitlichen Vorteilen, die selbstgemachte Säfte bieten.


- Breite: 27,5, - Fassungsvermögen: 6 Liter, - Gewicht: 5 kg, - Höhe: 56, - Länge: 27,5, - Material: unbehandeltes Holz
Presskorb 6 Liter, Auffangbecken mit Standfüßen, Andruckplatte, inklusive Presstuch, Lieferung erfolgt komplett montiert
Ausführung OP 6



Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Material:
unbehandeltes Holz
Länge:
27,5
Breite:
27,5
Höhe:
56
Weitere Suchbegriffe: Obst-Presse, Obstpresse, obstpresse güde, beerenpresse, Saftpresse, Entsafter, Kaltpress Saftpresse, Saftpressmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
19
€ 4,95*
ab € 49,54*
€ 65,63*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 92,11*
€ 115,33*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.