Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher GE-CM 18-33 Li (1x4,0Ah)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Rasenmäher GE-CM 18-33 Li (1x4,0Ah)
Akku-Rasenmäher GE-CM 18-33 Li (1x4,0Ah)
Artikel-Nr.:
     400-2253693
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3413260
EAN/GTIN:
     4006825646856
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher

Akku-Rasenmäher GE-CM 18-33 Li (1x4,0Ah)


Der Einhell Akku-Rasenmäher GE-CM 18/33 Li (1x4, 0Ah) ist Mitglied der Power X-Change-Familie und wird empfohlen für 200m² Rasenfläche. Der Highwheeler wird von einem Einhell Brushlessmotor, einem bürstenlosen Elektromotor, angetrieben und verfügt über eine 5-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung, einen 3-fach höhenverstellbaren, klappbaren Führungsholm und einen Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. der Mäher ist mit einem hochwertigen, schlagzähen Kunststoffgehäuse und mit einem integrierten Tragegriff ausgerüstet. Ein Akku 4, 0 Ah mit LED-Füllstandsanzeige. Geeignet für alle Geräte der Systemreihe - ein Ladegerät sind in der Lieferung inklusive.

Merkmale
- Inkl. 1 x Power X-Change System Akku (4, 0 Ah)
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Akku für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inkl. Power X-Change System-Ladegerät
- Einhell Brushlessmotor - mit bürstenlosem Elektromotor
- 5-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
- Klappbarer Führungsholm zur platzsparenden Aufbewahrung
- 3-fach höhenverstellbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport
- Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende Räder mit großflächiger Lauffläche
- Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Empfohlen für Rasenflächen bis 200m²
- Akkukapazität: 1 x 4,0 Ah, - Akkuspannung: 18 V, - Akkutechnologie: Li-Ionen, - Auswurfart: Fangkorb, - Breite: 40,5, - Empfohlene Rasenfläche: 200 m², - Fangbehältervolumen: 30 L, - Füllstandsanzeige: Ja, - Gewicht: 10,75 kg, - Griffverstellung: Nein, - Höhe: 36, - Hubraum: -, - Integrierter Tragegriff: Ja, - Kraftstoff: -, - Länge: 68, - Leistung: -, - Motorleistung: -, - Mulchfunktion: Nein, - Radantrieb: Nein, - Rasenkamm: Nein, - Schnittbreite: 33 cm, - Schnitthöhe: 25-65 mm, - Schnitthöhenverstellung: 5 Stufen | 25-65 mm | Zentral, - Seitlicher Auswurf: Nein, - Starterart: Akku





Weitere Informationen:
Gewicht:
10,75 kg
Länge:
68
Breite:
40,5
Höhe:
36
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 136,09*
€ 170,11*
43 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 149,29*
€ 184,59*
Frei Haus
ab € 146,70*
€ 184,59*
Lager 400
4
Frei Haus
ab € 162,59*
€ 199,52*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 161,92*
€ 199,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.