| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2253728 Herst.-Nr.: 3405572 EAN/GTIN: 4006825629675 |
| |
|
| | |
| Lüfterwalze GC-ES-SA 1231-1 Merkmale- Geeignet für GC-ES 1231/1 und GC-SA1231/1 - Anzahl Lüfterkrallen: 45 Stk., - Arbeitsbreite: 31 cm, - Breite: 15, - Gewicht: 0,94 kg, - Höhe: 15, - Länge: 36 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,94 kg | Länge: | 36 | Breite: | 15 | Höhe: | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Rasenlüfter, Hand-Vertikutierer, Handrasenlüfter, Handvertikutierer, elektro-rasenlüfter einhell, elektro rasenlüfter, Vertikutierer-Zubehör, Vertikutierer, Lüfterwalze, Verikutiererwalze, Ersatzwalze |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,50* | € 27,47* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,43* | € 36,90* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,67* | € 39,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,64* | € 49,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,35* | € 59,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|