| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2255371 Herst.-Nr.: 4345400 EAN/GTIN: 4006825645934 |
| |
|
| | |
| Akku-Hobel TE-PL 18/82 Li - Solo Der Einhell Akku-Hobel TE-PL 18/82 Li - Solo ist ein leistungsstarker Handhobel für Anwendungen bis 2mm Spantiefe. Große Messerwellen und eine massive Alu-Fußplatte sorgen für optimale, plane Ergebnisse. Die Fußplatte verfügt über eine V-Nute zum einfachen Fasen. Werkstücke und Hobel schützt der automatische Parkschuh. Ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten bietet der ergonomische Handgriff und der Softgrip. Im Lieferumfang inklusive ist ein Parallelanschlag, ein Falztiefenanschlag und ein TCT-Hobelmesser (Wendemesser) für eine hohe Oberflächengüte. als Mitglied der Power X-Change-Familie können alle Akkus der Reihe eingesetzt werden, empfohlen werden 2, 5 Ah Plus-Akkus oder größer. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. - Akkukapazität: emphohlen mindestens 2,5 Ah, - Akkuspannung: 18V, - Akkutechnologie: Li-Ion, - Anzahl Hobelmesser: 2,0, - Bandlaufgeschwindigkeit: -, - Breite: 18, - Drehzahlregulierung: ja, - Gewicht: 3,32 kg, - Hobelbreite: 82 mm, - Hobeltiefe: 2 mm, - Höhe: 18,7, - Länge: 28,9, - Leerlaufdrehzahl: -, - Parallelanschlag: ja, - Schleiffläche, Breite: -, - Schleifflächenform: -, - Schleifteller-Ø: -, - Schwingkreisdurchmesser: -, - Schwingzahl: -, - Werkzeugaufnahme: - Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,32 kg | Länge: | 28,9 | Breite: | 18 | Höhe: | 18,7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät liio-akku einhell, ladegerät li-ion, falzhobel 82 mm, Hobel, Akku-Hobel, Einhell, Holzfräser |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 72,98* | € 84,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 74,28* | € 86,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 77,94* | € 90,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 78,11* | € 92,42* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 95,65* | € 108,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|