Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2259068 Herst.-Nr.: 70558 EAN/GTIN: 4000870705582 |
| | |
|
| | |
| USB LED Strip Neon Colorflex Farbset 1m Neonlicht zum Biegen: Der Neon-Stripe kann gebogen oder gefaltet werden und bleibt in der Form. Dank homogenem Neon-Lichteffekt sorgt er für tolles Licht ohne Lichtpunkte. Mit dem USB-Stecker kann der Strip an Powerbanks, Steckdosenadaptern oder Laptops angeschlossen werden. Die Montage an der Wand gelingt ganz einfach mit den mitgelieferten transparenten Halteclips. - Gewicht: 514 g, - Höhe: 12, - Länge: 1, - Leistung: 18W, - Lichtfarbe: Blau, Grün, Orange, Pink, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 10lm, - Material: Kunststoff Betriebsfertiges LED-Strip-Set Lichtfarbe Blau, Grün, Orange, Pink Weitere Informationen: | | Gewicht: | 514 g | Material: | Kunststoff | Länge: | 1 | Höhe: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 32,83* | € 32,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,55* | € 35,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,20* | € 36,22* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,48* | € 37,93* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,23* | € 45,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|