| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2259164 Herst.-Nr.: WU9882550 EAN/GTIN: 4004849882557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gärtnerspaten Doppelfeder - Blatt aus Stahl - poliert mit Trittkante - Arbeitsbreite: 180 mm - T-Stiel aus Eschenholz lackiert - FSC® 100% - Gesamtlänge: 1150 mm - passende Ersatzstiele: FLOR38350, FLOR38550, WU9882810 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,07 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Garten Spaten, Grabspaten, Gärtner Spaten, Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, t-stiel spaten, idealspaten, spaten doppelfeder, Gärtnerspaten Doppelfeder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |