| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2259165 Herst.-Nr.: WU9876600 EAN/GTIN: 4004849876600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gärtnerspaten lackiert - Blatt aus Stahl - rot pulverbeschichtet - Arbeitsbreite: 180 mm - Rohrdülle - T-Stiel aus Buchenholz - FSC® 100% - Gesamtlänge: 1060 mm - passende Ersatzstiele: WU9882800, WU9882850 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,61 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Garten Spaten, Grabspaten, Gärtner Spaten, Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, t-stiel spaten, idealspaten, Gärtnerspaten lackiert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |