Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Standleuchte Todd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Standleuchte Todd
Außen-Standleuchte Todd
Außen-Standleuchte Todd
Außen-Standleuchte Todd
Außen-Standleuchte Todd
Artikel-Nr.:
     400-2259207
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     47685/63
EAN/GTIN:
     4004353121364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorscha...

Außen-Standleuchte Todd


Als dekorativer Wegweiser bei Nacht erweist sich die Außenstehleuchte Todd mit einer Höhe von 1m auch in Ihrem Garten. In Reihe entlang eines Weges oder der Einfahrt kreieren Sie gleichzeitig eine freundliche Atmosphäre. Für Normallampen geeignet, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inbegriffen. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Montagematerial.
- Farbe: anthrazit, - Material: Metall/Kunststoff

Farbe anthrazit



Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
3,025 kg
Material:
Metall/Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 50,86*
€ 67,19*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 85,02*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.