Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe neo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstoßkappe neo
Anstoßkappe neo
Artikel-Nr.:
     400-2264691
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     2250755000
EAN/GTIN:
     4260042674157
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

Anstoßkappe neo


Anstoßkappe »neo«

Eigenschaften:
•Intelligentes Lüftungssystem
Ausführung:
•Energieabsorbierende Hartschale mit flexiblen Flügeln und neuartigem Schaumstoff
•Schirmlänge ca. 4 cm
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Textilkappe aus maschinenwaschbarem Nylon
Kopfweite: 53–61 cm
Gewicht: ca. 195 g
- Farbe: schwarz

Farbe schwarz



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,195 kg
Weitere Suchbegriffe: Balaclava, Sturmhaube, Helm-Unterziehmütze, Helmhaube, Helmmütze, Kälteschutzhaube, Unterhelmmütze, Unterziehhaube, Unterziehmütze, Winterhaube, anstoßkappe schwarz, helm unterziehmütze, voss helme anstoßkappen, Kappe, VOSS, VOSS-HELME, GmbH, Co., Schutzkappe, Kopfschutz, Schirmkappe, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
393
10
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 10,25*
6 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 20,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,50*
€ 21,19*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 15,53*
€ 21,25*
Lager 400
12
1
€ 4,95*
ab € 20,32*
€ 27,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.