Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitslatzhose 1979 570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitslatzhose 1979 570
Arbeitslatzhose 1979 570
Artikel-Nr.:
     400-2264771
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2230591060
EAN/GTIN:
     4055301677617
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Arbeitslatzhose 1979 570


Latzhose »1979 570«

Ausführung:
•Schlanke Silhouette
•Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
•Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
•2 Stifttaschen
•Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Seitliche Stretch-Einsätze
•D-Ring zum Befestigen von Accessoires
•Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
•Zwei Gesäßtaschen
•Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
•Freihängende doppelte Zollstocktasche
•Ergonomischer Schnitt
•Reflexelemente am Bein
•Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster)
•Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m²
- Farbe: oliv/schwarz, - Größe: 60N, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m²

Größe Gr. 60
Farbe oliv-schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/schwarz
Gewicht:
0,953 kg
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, berufshose bp, berufshose, arbeitslatzhose grün, Latzhose, Arbeitskleidung, Hose, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
35
€ 5,90*
ab € 61,09*
€ 77,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 78,34*
8 Tage
35
Frei Haus
ab € 60,62*
€ 82,33*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,71*
€ 88,47*
Lager 400
1
Frei Haus
ab € 103,50*
€ 126,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.