Forstschutz-Bundhose Forest Jack Red
Forstschutz-Bundhose »Forest Jack Red«
Eigenschaften:
•Wasser- und schmutzabweisend
Ausführung:
•Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
•Aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss
•Zollstocktasche
•Seitentasche mit Patte und Klettverschluss
•Hinterhose der Hosenbeine mit Reißverschluss zur Belüftung
•Gürtelschlaufen und Knöpfe für Hosenträger
•Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst
•Im Schritt eingearbeiteter Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
•7-lagige Schnittschutzeinlage
Material:
•Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
•Innenfutter: 100 % Polyester
•Schnittschutz: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5, Form A, Klasse 1
- Farbe: leuchtgelb-rot-grau, - Größe: 62/64
Größe Gr. 62-64