Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniekissen Redpad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kniekissen Redpad
Kniekissen Redpad
Artikel-Nr.:
     400-2266384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2230661000
EAN/GTIN:
     4260138253006
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte

Kniekissen Redpad


Kniekissen »Redpad«

Eigenschaften:
•Ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften
•Wärme- / Kälteisolation
Ausführung:
•Niedriges Gewicht
•Mit praktischer Mulde zur Ablage von Kleinteilen
•Griffloch erleichtert Transport und Unterbringung
•Maße: 460 mm x 230 mm x 30 mm, ca. 170 g/Stück
Material: Polyethylen-Schaum
- Farbe: rot, - Material: Polyethylen-Schaum





Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
0,15 kg
Material:
Polyethylen-Schaum
Weitere Suchbegriffe: kniekissen, Knieschoner, Schoner, Arbeitsschutz, Körperschutz, Knieschutz, Kniepolster, 00000000
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,91*
€ 16,31*
33 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,75*
€ 16,37*
5 Tage
51
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,81*
€ 16,47*
2 Tage
149
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,95*
€ 16,59*
Lager 400
60
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 22,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60200br
ab € 4,63*
Ähnlich
Kneetek
61102
ab € 5,62*
Ähnlich
Kneetek
61102N
ab € 9,33*
Ähnlich
Kneetek
60200
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.