Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Starter-Set TR-315E mit Gebläseeinheit TR-302 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Starter-Set TR-315E mit Gebläseeinheit TR-302 PLUS
3M Starter-Set TR-315E mit Gebläseeinheit TR-302 PLUS
Artikel-Nr.:
     400-2267052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2250714000
EAN/GTIN:
     4054596175389
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Druckluft-Atemschutzsystem
Druckluft-Schlauchgerät

3M Starter-Set TR-315E mit Gebläseeinheit TR-302 PLUS


3M™ Starter-Set »TR-315E« mit Gebläseeinheit TR-302+

Eigenschaften:
•Kompakte, schmale Bauform
•Elektronische Luftstromkontrolle
•Optischer und akustischer Alarm
•Erweiterte Anzeige (Filter-, Akku-Anzeige u. Luftstufe)
•Zwei Luftstufen (185 l/min und 205 l/min)
•Mindestvolumenstrom 170 l/min
•Höhenkompensation
•Kompatibel zu den 3M™ Kopfteilen der M-Serie und S-Serie
Zulassung/Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Kopfteil, IP 53 nach EN 60529
Bestehend aus:
•TR-315E
•TR-302E (Gebläse, Filterabdeckung)
•P-Filter
•Vorfilter
•Standard-Gürtel
•Hochleistungsbatterie
•Ladegerät
•BT-30 längenverstellbarer Luftschlauch
Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.






Weitere Informationen:
Gewicht:
2,88 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,53*
€ 768,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,82*
€ 768,86*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 700,92*
€ 770,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,13*
€ 782,38*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 1.026,29*
€ 1.079,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,05*
€ 1.284,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,01*
€ 1.278,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,51*
€ 1.251,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,60*
€ 1.234,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,29*
€ 1.221,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.026,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.