Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Türknopf, 0 23 0828, einseitig,a.Ros.rd,F69 ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-Türknopf, 0 23 0828, einseitig,a.Ros.rd,F69 ma
ZT-Türknopf, 0 23 0828, einseitig,a.Ros.rd,F69 ma
Artikel-Nr.:
     400-2275380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015354040080
EAN/GTIN:
     4015354040080
Suchbegriffe:
Profil-Tuerknopf
Türknopf
fsb türknopf edelstahl
türknopf edelstahl

ZT-Türknopf, 0 23 0828, einseitig,a.Ros.rd,F69 ma


Zimmertür-Türknopf auf Rosette 23 0828

•Edelstahl-Türknopf
•Zylindrisch
•Auf runder Rosette
•Nicht sichtbare Befestigung
•Standard:Schraublochabstand 38 mm
•Glastür:Bohrung Ø 13 mm
•ASL® Adaptertechnik- Aufnahme 13 mm für Adapter
Befestigung: einseitig






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,27 kg
Weitere Suchbegriffe: türknopf fsb, Griff, Knopf, Rosette, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 83,41*
€ 106,01*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 85,14*
€ 109,32*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 92,69*
€ 115,79*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 90,71*
€ 117,86*
Lager 400
3
Frei Haus
ab € 119,05*
€ 146,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.