Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Abdeckklebeband 101E chamois 30mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Abdeckklebeband 101E chamois 30mm x 50m
3M Abdeckklebeband 101E chamois 30mm x 50m
Artikel-Nr.:
     400-2287601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4046719937660
EAN/GTIN:
     4046719937660
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

3M Abdeckklebeband 101E chamois 30mm x 50m


3M™-Kreppklebeband 101E

Eigenschaften:
•Geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband
•Kautschuk-Klebstoff
Einsatzbereiche:
•Für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.)
- Breite: 30, - Länge: 50
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,16 kg
Länge:
50
Breite:
30
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
128
32
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 2,46*
32
€ 4,90*
ab € 1,81*
€ 2,54*
4 Tage
128
32
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 2,68*
26 Tage
nicht lagernd
32
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 2,71*
Lager 400
128
32
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0548* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 113,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.