Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2288585 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4006209503959 EAN/GTIN: 4006209503959 |
| |
|
| | |
| fischer Nageldübel N 5x30/5 S Nageldübel N-S •Mit Nagelschraube aus galvanisch verzinktem Stahl, vormontiert •Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage •Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage •Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage •Geeignet für die Durchsteckmontage * Handelsverpackung 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,003 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nagelschraube, Nylondübel, Polyamiddübel, Schraubanker, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, nageldübel 5x30, senkkopfschraube ohne norm, fischer einschlagdübel, Dübel, Langschaftdübel, Rahmendübel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0559* | € 0,0811* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0611* | € 0,0819* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0629* | € 0,0841* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0684* | € 0,0921* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,07* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|