Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Torx-Spanplattenschrauben
>
Artikel
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 40 A2 KP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-2288873
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4003530168178
EAN/GTIN:
4003530168178
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 40 A2 KP
Senkkopfschraube, T-STAR plus, Edelstahl A2
•Edelstahl rostfrei A2 1.4567, gleitbeschichtet
•Senkkopf mit MULTI-Kopf und T-STAR plus-Antrieb
•Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil
•Mit 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge
•ETA-12/0114
VG = Vollgewinde
TG = Teilgewinde
Lieferung: In Kleinpakete
Hinweis: Preise evtl. zzgl. Legierungszuschlag gemäß aktuelle
- Aufnahme/Antrieb: T-STAR plus, - Kopfform: Senkkopf, - Verpackungsinhalt: 200 Stück
200 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
... >
Bau & Renovieren
>
Eisenwaren
>
Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Spanplattenschrauben
,
Torx-Spanplattenschrauben
,
spanplattenschrauben innen-stern a2 4,5x 40
,
senkkopfschraube ohne norm
,
torx-spanplattenschrauben senkkopf
,
Senkkopfschrauben
,
blank
,
I-Stern
,
Torx
,
4
,
5x40
,
rostfrei
,
SPAX
,
T-STAR
,
plus
,
Senkopf
,
Edelstahl
,
00000000
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
3 Tage
400
1
€ 4,79*
ab € 0,0511*
€ 0,0751*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0511*
€ 0,0781*
Lager 4
2 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,068*
€ 0,0939*
Lager 260
7 Tage
1200
200
€ 4,95*
ab € 0,0768*
€ 0,1059*
Lager 400
3 Tage
240000
200
€ 4,95*
ab € 0,0976*
€ 0,1309*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 26,18* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 20 x 25 mm, 05071034001
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066310001
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,36*
Zubehör
Bit R 88654 T-Star Plus SW 1/4x25 T 20 Stahl gehärtet 50 Stück SPAX
SPAX International
886540009200000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen