| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2289133 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7314527610103 EAN/GTIN: 7314527610103 |
| |
|
| | |
| Hart- u. Weichlötgarn. 1000 Promatic Piezo Lötgarnitur 1000 •Garnituren für Weich- und Hartlötarbeiten •Ergonomischer Handgriff mit Piezo-Zündung •Bajonett-Verschluss ermöglicht Brennerwechsel ohne Werkzeug •Stufenlos regulierbare Flamme •Gewicht: 3,2kg Lieferung: Piezo-Handgriff, Zyklonbrenner Ø 19 mm, Weichlötbrenner Ø 19 mm, Druckregler 2 bar mit Schlauchanschluss 3/8" lks, Schlauchbruchsicherung 2 bar R 3/8" x 3/8" lks, 2-m-Propanschlauch, Stahlblechkasten. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,26 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weichlötgarnitur, Hart-, und, Hartlötgarnitur, Universal-Lötgarnitur, Lötgarnitur, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,72* | € 315,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 283,32* | € 316,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 283,58* | € 317,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 281,80* | € 332,49* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 604,89* | € 636,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|