Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer Aus.C40x40mm M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer Aus.C40x40mm M8
Gummi-Metall-Puffer Aus.C40x40mm M8
Artikel-Nr.:
     400-2291711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569070416
EAN/GTIN:
     4053569070416
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m8

Gummi-Metall-Puffer Aus.C40x40mm M8


Gummi-Metall-Puffer, Ausführung C, 2 Innengewinde

•Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten
•Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte
•Aus Naturkautschuk/NR
•Materialhärte: 57° Shore A
•Metall: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6)
- Höhe: 40





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,101 kg
Höhe:
40
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, Maschinenlagerung, Puffer, Gummi-Metall-Puffer, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 2,96*
14 Tage
32
20
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,97*
3 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 1,92*
€ 2,99*
6 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 2,09*
€ 3,05*
Lager 400
32
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.