Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2293695 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4048962158359 EAN/GTIN: 4048962158359 |
| |
|
| | |
| fischer Porenbetonanker FPX M 6 I Porenbetonanker FPX-I •Stahl, galvanisch verzinkt •Starker Innengewindeanker mit einzigartiger 4-fach-Spreizung für Befestigungen in Porenbeton •Ermöglicht ein einfaches Anziehen über einen 6-kant-Schlüssel mittels Akkuschrauber oder Ratsche für höchsten Montagekomfort •Kein Mitdrehen des Ankers im Bohrloch durch einzigartige 4-fach-Spreizung des FPX-I mittels 4-kant-Spreizhülse, dadurch Gewährleistung hoher Zug- und Querlasten für weniger Befestigungspunkte •Erster Stahlanker mit ETA-Zulassung und Brandschutz zur Befestigung in Porenbeton, auch für sicherheitsrelevante Befestigungen •ETA-12/0456 •Zugelassen für: Porenbeton der Druckfestigkeitsklasse 2–7 N/mm², Porenbetonwand- und -deckenplatten der Druckfestigkeit >= 3,3, beplanktes Porenbetonmauerwerk, z. B. verputzt, gefliest, tapeziert etc. 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,054 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,2589* | € 2,7189* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,52* | € 3,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,2479* | € 3,0279* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,5436* | € 3,0336* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 84,98* | € 99,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|