Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kreppklebeband 201E 72 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Kreppklebeband 201E 72 mm x 50 m
3M Kreppklebeband 201E 72 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     400-2296585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4046719937479
EAN/GTIN:
     4046719937479
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

3M Kreppklebeband 201E 72 mm x 50 m


3M™-Kreppklebeband 201E

Eigenschaften:
•Rückstandsfreies Abziehen an einem Stück
•Gute Lackhaftung
•Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig
•Kein Nacharbeiten notwendig
Einsatzbereiuche:
•Für alle Arten von Malerarbeiten im Innenbereich (Bündeln, verpacken, markieren, befestigen)
•Für Abdeckarbeiten mit guten Farbkanten bis 80° C
- Breite: 72, - Länge: 50





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,35 kg
Länge:
50
Breite:
72
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 6,99*
1 Tag
10
1
€ 6,80*
ab € 5,06*
€ 7,00*
2 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 7,13*
2 Tage
53
10
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 7,54*
Lager 400
53
1
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,144* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.