Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue Flame-Heizofen 4,2kW, MAGICA-IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blue Flame-Heizofen 4,2kW, MAGICA-IDEAL
Blue Flame-Heizofen 4,2kW, MAGICA-IDEAL
Artikel-Nr.:
     400-2297026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026213010571
EAN/GTIN:
     4026213010571
Suchbegriffe:
Gas-Heizofen
Ofen
Heizofen
00000000

Blue Flame-Heizofen 4,2kW, MAGICA-IDEAL


Heizofen BLUE FLAME

•Mit Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozündung
•2-stufig regelbar
•Lackierung: Front schwarz, Gehäuse silber
•Nur 28 cm Gehäusetiefe
•Runde, geschlossene Rückverblendung, platzsparend für Eckaufstellung
•Fahrbar
•Geräteanschluss G 1/4" LH

Hinweis: Ausgerüstet mit einem 40-cm-Gasschlauch, für diese Funktion ist unbedingt ein Druckregler 50 mbar erforderlich. Geräte sind nicht für Badezimmer, Schlafräume oder als Dauerheizung in Wohnräumen geeignet.
- Breite: 780, - Höhe: 420





Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Breite:
780
Höhe:
420
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,41*
€ 124,84*
€ 4,90*
ab € 104,78*
€ 127,51*
1 Tag
17
€ 4,90*
ab € 108,89*
€ 133,35*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 106,67*
€ 134,63*
Lager 400
17
Frei Haus
ab € 134,79*
€ 163,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.