Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8505 15002 Drehstangen- Schloss,D15mm,o.Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8505 15002 Drehstangen- Schloss,D15mm,o.Einsatz
8505 15002 Drehstangen- Schloss,D15mm,o.Einsatz
Artikel-Nr.:
     400-2298890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4021677011904
EAN/GTIN:
     4021677011904
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss

8505 15002 Drehstangen- Schloss,D15mm,o.Einsatz


Drehstangenschloss FURORE 8505

•Vernickelt
•Aufliegend
•In allen Anschlagrichtungen verwendbar
•Für Materialstärken bis 19 mm
•Hinweis:
Für Stangendurchmesser 6 x 5/8 x 7
Hinweis: Ohne Zylinderkern und Zubehör






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,102 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubstangenschlösser, Stangenschloss, möbelriegelschloss junie, schubstangenschlösser, drehstangenschloß dornmaß 15 mm, Drehstangenschloss, Möbeldrehstangenschloss, Möbelschloss, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 5,43*
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,53*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 6,22*
1 Tag
4
1
€ 8,50*
ab € 4,08*
€ 6,22*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.