Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Reibahle NC WN VHM 9,50mm Beck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Reibahle NC WN VHM 9,50mm Beck
M.Reibahle NC WN VHM 9,50mm Beck
Artikel-Nr.:
     400-2300960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163945178
EAN/GTIN:
     4332163945178
Suchbegriffe:
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
Reibahle DIN 8093
NC-Maschinen-Reibahle

M.Reibahle NC WN VHM 9,50mm Beck


NC-Maschinenreibahle, blank

•VHM
•DIN 8093-2
•Form B
•6535-HA
•Bohrungstoleranz H7
•Durchgangsloch
•Rechtsschneidend
•Drallgenutet
•EU-Teilung
•Reibahlen-Herstellungstoleranzen: Ganzzahlige Durchmesser sowie 1/10 mm-Abmessungen H7, 1/100 mm-Abmessungen 0,000/+0,004 mm






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,232 kg
Weitere Suchbegriffe: NC-Maschinenreibahle, din 8093, Reibahlen, Beck, Maschinenreibahle, NC-Reibahle, Reibahle, VHM, VHM-Reibahle, QR4024397, NC-Machinenreibahle, Maschinen-Reibahle, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1
€ 6,99*
ab € 84,43*
€ 105,18*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 85,80*
€ 109,03*
Lager 400
1
Frei Haus
ab € 104,60*
€ 128,53*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.