Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bolzenanker FBZ 8/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Bolzenanker FBZ 8/10
fischer Bolzenanker FBZ 8/10
Artikel-Nr.:
     400-2301380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4048962305494
EAN/GTIN:
     4048962305494
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel

fischer Bolzenanker FBZ 8/10


Bolzenanker FBZ

•Stahlanker für gerissenen Beton
•Geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage
•Zwei Verankerungstiefen für mehr Flexibilität in der Anwendung
•Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton C12/15 und C20/25 bis C50/60
•ETA-17/0624
•DoP No. 0122 - EN

FBZ:Stahl, galvanisch verzinkt
FBZ GS:Stahl, galvanisch verzinkt, mit großer Scheibe
FBZ A4:Edelstahl A4, blank
FBZ GS A4:Edelstahl A4, blank, mit großer Scheibe

50 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,029 kg
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, federklappdübel fischer, federklappdübel, ankerbolzen 8 x 80, Anker, fischer®-Dübeltechnik, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39587*
€ 0,51587*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3982*
€ 0,5182*
14 Tage
510
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,53*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4101*
€ 0,5301*
Lager 400
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,30*
€ 45,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.