Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser DIN327 M42 FIRE Form D 14mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser DIN327 M42 FIRE Form D 14mm GÜHRING
Langlochfräser DIN327 M42 FIRE Form D 14mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     400-2301938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031093385664
EAN/GTIN:
     4031093385664
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Langlochfräser DIN327 M42 FIRE Form D 14mm GÜHRING


Langlochfräser (Bohrnutenfräser), Fire-beschichtet

•Ausführung extra kurz
•HSS Co8
•DIN 327-D
•Typ N
•Spanwinkel 10°
•Spiralwinkel 30°
•Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9
•Schneidenanzahl 2
•Schaft DIN 1835-B
•Mit Zentrumsschnitt






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,066 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser, Passungsfräser, HSSCO, Fräser, DIN327, Co8, Din, HSS, Typ, Din327, Gühring, Z=2, (Bohrnutenfräser), 2114, Fire, HSS-Co., 327, HSSE, HSS-E, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 9,95*
ab € 28,57*
€ 38,60*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 45,44*
€ 59,85*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,85*
€ 65,50*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.