Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 5,1mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 5,1mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 5,1mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     400-2302078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4049844046696
EAN/GTIN:
     4049844046696
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer

Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 5,1mm GÜHRING


Spiralbohrer, TiN-beschichtet

•HSS-Co5
•Profilgeschliffen
•DIN 340
•Typ GU 500
•Spitzenwinkel 118°
•Spiralwinkel 38°
•Seitenspanwinkel größer als normal
•Spezialprofil
•Schaft zylindrisch
•Rechtsschneidend






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,014 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340, HSS-Co, Bohrer, DIN340, TiN, mit, lang, Spibo, DIN, Co5, HSS, Schaft, HSSCo, Typ, 1053, Gühring, Spiralbohrer, 340, 500, zyl., HSSE, HSSE-Bohrer, HSS-E, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 9,95*
ab € 10,84*
€ 14,98*
14 Tage
10
€ 6,99*
ab € 13,08*
€ 18,09*
Lager 400
10
€ 4,95*
ab € 15,12*
€ 20,74*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.