Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 285mm 40m H07RN-F3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel 285mm 40m H07RN-F3G1,5
Kabeltrommel 285mm 40m H07RN-F3G1,5
Artikel-Nr.:
     400-2302752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011160101298
EAN/GTIN:
     4011160101298
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Kabeltrommel 285mm 40m H07RN-F3G1,5


Kabeltrommel

•Robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff
•Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
•Ergonomisch geformter Haltegriff
•Schutzkontaktstecker
•3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckel und Hammerzeichen
•Thermoschutzschalter
•Mit patentierter Leitungsführung
•Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2
•Geeignet für Gewerbe und Baustelle gemäß BGI 608
•230 V, 16 A, max. 3500 W
•Geprüft von CE, K2, Schutzart IP 44






Weitere Informationen:
Gewicht:
7,51 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, Sicherheitskabeltrommel, kunststoff kabeltrommel 40m, sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 40m, Sicherheits-Kabeltrommel, 40-m-Kabeltrommel, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 4,79*
ab € 66,74*
€ 80,91*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 64,39*
€ 82,16*
3 Tage
80
€ 6,70*
ab € 67,78*
€ 82,53*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,86*
€ 91,65*
Lager 400
9
Frei Haus
ab € 108,27*
€ 127,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10132
ab € 75,77*
Ähnlich
as - Schwabe
10133
ab € 93,69*
Ähnlich
as - Schwabe
20125
ab € 99,88*
Ähnlich
as - Schwabe
10128
ab € 49,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.