Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338RN TiN 7,40mm Gühring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338RN TiN 7,40mm Gühring
Spiralb. D338RN TiN 7,40mm Gühring
Artikel-Nr.:
     400-2303034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031093200530
EAN/GTIN:
     4031093200530
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralb. D338RN TiN 7,40mm Gühring


Spiralbohrer, TiN-beschichtet

•HSS
•Profilgeschliffen
•DIN 338
•Typ N
•Spitzenwinkel 118°
•Spiralwinkel 25-30°
•Seitenspanwinkel normal
•Kernanstieg normal
•Kerndicke normal
•Schaft zylindrisch
•Rechtsschneidend






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,045 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, QR4024074, DIN, 338, Bohrer, DIN595, HSSE-Bohrer, Gühring, DIN338, Spibo, Spiralbohrer, HSS-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 8,69*
€ 12,36*
25 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 10,49*
€ 13,53*
Lager 400
1
1
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 20,59*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.